• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Taquets en T, plate, trempé, bruni et poli, Acier de cémentation

Réf.: K0864.12
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K0864.12
EAN / GTIN 4059245235650
Réf. fabricant K0864.12
Article hors catalogue L31350 1753
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de cémentation.
modèle
  • durcis, bruns et meulés.
Exemple de commande
  • K0864.16
Note
  • Les rainures plates servent à aligner les dispositifs et les outils de serrage sur les tables de machines avec rainures en T selon DIN 650. Ils sont vissés dans les rainures directionnelles des dispositifs. Les rainures plates conviennent lorsque les dispositifs sont installés sur des machines de même largeur de rainure.

Caractéristique(s):

  • D : 5,3 mm
  • D 1 : 10 mm
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Taquets en T
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : trempé, bruni et poli
  • Version 1 : plate
  • T : 5,3
  • pour vis DIN 84 ou 912 : M5x12

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous