Mini-crampon, Forme B, réglable, bruni, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0853.93108016
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
Référence article K0853.93108016
EAN / GTIN 4059245243600
Réf. fabricant K0853.93108016
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • Corps de base bruni.
  • Poche de serrage traitée et brassée.
  • La surface de serrage de la mâchoire de serrage est poncée.
Exemple de commande
  • K0853.93108016
Note
  • Le tendeur réglable est utilisé en combinaison avec la plaque support CL.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 7 mm
  • H: 19,5 mm
  • H 1 : 16 mm
  • Matériau des composants : Acier pour traitement thermique
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Mini-crampon
  • Surface du composant : trempé et bruni
  • Surface du corps principal : bruni
  • Version 1 : réglable
  • Type: B
  • L 1 : 16,5 mm
  • Type de fixation : trous oblongs
  • B 1 : 8,5 mm
  • L 2 : 10 mm
  • B 2 : 14 mm
  • J : 7 mm
  • Application : pièces usinées
  • F 1 .1: 3,6 kN
  • F 2 .1: 4 kN