Mini-crampon, Forme A, réglable, bruni, avec épaulement, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0853.92012022
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0853.92012022
EAN / GTIN 4059245243525
Réf. fabricant K0853.92012022
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • Corps de base bruni.
  • Poche de serrage traitée et brassée.
  • La surface de serrage de la mâchoire de serrage est cannelée.
Exemple de commande
  • K0853.92008016
Note
  • Le dispositif de serrage encastré réglable est utilisé en combinaison avec la plaque support CL.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 9 mm
  • H 1 : 22 mm
  • Matériau des composants : Acier pour traitement thermique
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Mini-crampon
  • Surface du composant : trempé et bruni
  • Surface du corps principal : bruni
  • Version 1 : réglable
  • Version 2 : décalée
  • Type: A
  • L 1 : 26,5 mm
  • Type de fixation : trous oblongs
  • B 1 : 13 mm
  • L 2 : 13,5 mm
  • B 2 : 20 mm
  • J : 12 mm
  • Application: pièces brutes
  • F 1 .1: 7,4 kN
  • F 2 .1: 10,4 kN

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier