Brides de serrage, coulissantes

Réf.: K0838.16200
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
Référence article K0838.16200
EAN / GTIN 4059245236015
Réf. fabricant K0838.16200
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de rémunération 1.0503.
modèle
  • rémunis et bruns.
Exemple de commande
  • K0838.08063

Caractéristique(s):

  • D : 36 mm
  • B : 38 mm
  • Appellation : Brides de serrage
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : coulissante
  • E : 148
  • C : 25
  • G: 17
  • Force de serrage : 13900-34700 N.
  • F : 12 mm
  • Couple de serrage max. : 129 Nm
  • H = filetage : M16