Brides de serrage, Forme B, embase de serrage ronde

Réf.: K0834.12150
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
Référence article K0834.12150
EAN / GTIN 4059245236084
Réf. fabricant K0834.12150
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • rémunis et bruns.
Note
  • Les barres de serrage Rond peuvent être utilisées avec d’autres éléments de dispositif tels que K0839, K0821, K0307.

Caractéristique(s):

  • H: 18 mm
  • D : 20 mm
  • B : 40 mm
  • Appellation : Brides de serrage
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : faux
  • L: 4 mm
  • Exécution 1 : Embase de serrage ronde
  • Type: B
  • K: 20
  • E : 65
  • C : 15
  • M : M12
  • G: 30
  • F : 30 mm
  • J : 13 mm