Prisme, droite, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0819.6301230
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
Référence article K0819.6301230
EAN / GTIN 4059245243280
Réf. fabricant K0819.6301230
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • brûlé.
  • Meubles inclinés (30°) et surfaces d’appui.
Note
  • Les blocs de prisme à droite sont utilisés pour positionner des pièces rondes. Les blocs de prisme permettent une adaptation aux diamètres respectifs de la pièce.

Caractéristique(s):

  • B : M12
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : prisme
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : à droite
  • A: 12 F7 mm
  • C : 23
  • D min. : 50 mm
  • D max. : 600 mm