Prisme, verticale, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0819.60512075
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
Référence article K0819.60512075
EAN / GTIN 4059245243259
Réf. fabricant K0819.60512075
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • brûlé.
  • Prismes et surfaces d’appui meulées.
Exemple de commande
  • K0819.60512063

Caractéristique(s):

  • D : 32 mm
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : prisme
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : verticale
  • A: 75 mm
  • E : 124,142
  • F : C/2x√2+39,645
  • C max. : 100 mm
  • C Ø de contrôle : 70 ± 0,003 mm
  • C min. : 15
  • B Ø pour vis d’ajustage : 12 F7