Consoles, Forme B, mini, avec perforations régulières, GJL300

Réf.: K0809.21612598125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0809.21612598125
EAN / GTIN 4059245492213
Réf. fabricant K0809.21612598125
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • GJL 300.
modèle
  • Surfaces d’appui et de serrage meulées.
Exemple de commande
  • K0809.21212598125
Note
  • Distance de trame 50 ±0,02 mm.
  • Les consoles sont utilisées pour la construction de dispositifs modulaires. Ils peuvent être positionnés et fixés avec précision sur des systèmes de grille. Cela permet de poursuivre la position des trous de trame sur la surface de serrage supérieure.
  • Les consoles servent également de corps de base pour serrer des pièces plus petites.
  • Les consoles de la taille du système M12 sont fixées par des vis de fixation K0815.112065. Les consoles de la taille du système M16 sont fixées par des vis de fixation K0815.116065.
  • Les bouchons de protection pour la fermeture des trous de trame doivent être commandés séparément.
Note de dessin
  • 1) Perçage fileté
  • 2) alésage pour vis d’ajustement
  • 3) Perçage de passage pour vis cylindrique DIN 912

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : GJL300
  • Appellation : Consoles
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : Mini
  • Version 2 : avec perçages modulaires
  • Type: B
  • D 1 = filetage : M16
  • D = alésage de passage : 16 mm
  • D 3 = trou de fixation : M16

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier