Consoles, Forme A, avec surfaces de serrage pré-usinées, GJL300

Réf.: K0809.100251520
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article K0809.100251520
EAN / GTIN 4059245492138
Réf. fabricant K0809.100251520
Article hors catalogue L31350 1739
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • GJL 300.
modèle
  • Surfaces d’appui et de serrage meulées.
Exemple de commande
  • K0809.100201515
Note
  • Les consoles avec surfaces de serrage préusinées sont utilisées pour la construction de dispositifs. Ces consoles offrent un moyen rapide et économique de fabriquer des corps de base avec des trous de grille spécifiques ou individuels. Les consoles servent également de corps de base pour serrer des pièces plus petites.
  • Pour la longueur L=300, il faut tenir compte de la nervure de renfort au centre.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : GJL300
  • Appellation : Consoles
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec surfaces de serrage pré-usinées
  • Type: A