Consoles, Forme A, avec surfaces de serrage pré-usinées, GJL300

Réf.: K0809.100201515
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
Référence article K0809.100201515
EAN / GTIN 4059245492121
Réf. fabricant K0809.100201515
Article hors catalogue L31350 132343
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • GJL 300.
modèle
  • Surfaces d’appui et de serrage meulées.
Exemple de commande
  • K0809.100201515
Note
  • Les consoles avec surfaces de serrage préusinées sont utilisées pour la construction de dispositifs. Ces consoles offrent un moyen rapide et économique de fabriquer des corps de base avec des trous de grille spécifiques ou individuels. Les consoles servent également de corps de base pour serrer des pièces plus petites.
  • Pour la longueur L=300, il faut tenir compte de la nervure de renfort au centre.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : GJL300
  • Appellation : Consoles
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec surfaces de serrage pré-usinées
  • Type: A