Equerre de montage, Forme B, avec perforations régulières, une face, GJL300

Réf.: K0807.212231040
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
Référence article K0807.212231040
EAN / GTIN 4059245492794
Réf. fabricant K0807.212231040
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • GJL 300.
modèle
  • Surfaces de support et de serrage usinées avec précision.
Exemple de commande
  • K0807.212181030
Note
  • Distance de trame 50 ±0,02 mm.
  • Les angles de serrage conviennent pour positionner et fixer verticalement les pièces et les dispositifs. Pour positionner et fixer les angles de serrage sur les plaques à trame K0800 et les palettes K0806, on utilise des vis de fixation K0815.
  • Les angles de serrage de la taille du système M12 sont fixés par des vis de fixation K0815.112065.
  • Les angles de serrage de la taille du système M16 sont fixés par des vis de fixation K0815.116065.
  • Les bouchons de protection pour la fermeture des trous de trame doivent être commandés séparément.
Note de dessin
  • 1) Trousse de trame
  • 2) alésage pour vis d’ajustement

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : GJL300
  • Appellation : Equerre de montage
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec perçages modulaires
  • Version 2 : unilatérale
  • Type: B
  • D 1 = filetage : M12
  • D = alésage de passage : 12 mm
  • D 3 = trou de fixation : M12
  • Nombre de trous de fixation : 8
  • N 1 = nombre de trous perforés : 14
  • NL = nombre dans le sens longitudinal : 3
  • NB = nombre dans le sens transversal : 6