Palettes, Forme B, avec perforations régulières, GJL300

Réf.: K0806.2125050
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article K0806.2125050
EAN / GTIN 4059245493098
Réf. fabricant K0806.2125050
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • GJL 300.
modèle
  • Surfaces d’appui et de serrage meulées.
Exemple de commande
  • K0806.2124040
Note
  • Distance de trame 50 ±0,02 mm.
  • Les panneaux avec alésages à trame sont utilisés pour la construction de dispositifs modulaires. Ces plaques sont positionnées et fixées directement sur les tables de machines.
  • Les trous de trame marqués alphanumériquement garantissent une affectation définie des éléments de serrage en cas de répétition.
  • Les palettes sont adaptées aux tables de machines pour machines-outils selon les normes DIN55201 et JIS6337-1980.
  • Les boulons de positionnement pour le débranchement des palettes sur les tables de machines selon DIN 55201 doivent être commandés séparément.
  • Les bouchons de protection pour la fermeture des trous de trame doivent être commandés séparément.
  • Livraison avec anneaux de levage pour le transport.
  • Autres dimensions sur demande.
Note de dessin
  • 1) Trousse de trame
  • 2) Perçage de passage pour vis cylindrique DIN 912 (D3/D4)

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : GJL300
  • Appellation : Palettes
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec perçages modulaires
  • Type: B
  • L 2 : 400 mm
  • L 3 : 200 mm
  • D 1 = filetage : M12
  • D = alésage de passage : 12 mm
  • L 7 : 75 mm
  • L 5 : 250 mm
  • L 6 : 200 mm
  • D 3 = trou de fixation : M16
  • D 4 = trou de fixation : M12
  • N 1 = nombre de trous perforés : 93
  • NL = nombre dans le sens longitudinal : 9
  • NB = nombre dans le sens transversal : 9