Cubes de montage, Forme C, avec rainure en T, GJL300

Réf.: K0805.314050075
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article K0805.314050075
EAN / GTIN 4059245493609
Réf. fabricant K0805.314050075
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • GJL 300.
modèle
  • Surfaces de support et de serrage usinées avec précision.
Exemple de commande
  • K0805.314040050
Note
  • Les cubes de serrage avec rainures en T sont utilisés pour la construction de dispositifs modulaires sur des machines horizontales.
  • Les distances précises des rainures dans le sens longitudinal et transversal garantissent une très grande répétabilité des serrures.
  • Les cubes de serrage sont adaptés aux tables de machines pour machines-outils selon DIN 55201 et JIS6337-1980.
  • Les boulons de positionnement pour le débranchement des palettes sur les tables de machines selon DIN 55201 doivent être commandés séparément.
  • Livraison avec anneaux de levage pour le transport.
  • Autres dimensions sur demande.
Note de dessin
  • 1) Perçage de passage pour vis cylindrique DIN 912 (D3/D4)

Caractéristique(s):

  • H 1 : 50 mm
  • Matériau du corps de base : GJL300
  • Appellation : Cubes de montage
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec rainure en T
  • Type: C
  • L 1 : 300 mm
  • H 3 : 18 mm
  • L 2 : 400 mm
  • L 3 : 200 mm
  • L 7 : 75 mm
  • L 5 : 250 mm
  • L 6 : 200 mm
  • D 2 = diamètre intérieur : 20 mm
  • D 3 = trou de fixation : M16
  • D 4 = trou de fixation : M12
  • NB = nombre dans le sens transversal : 5
  • L 9 = distance entre les rainures en T : 100
  • D 5 = filetage : M16
  • L 11 : 25