Cubes de montage, Forme B, avec perforations régulières, GJL300

Réf.: K0805.212063070
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article K0805.212063070
EAN / GTIN 4059245493401
Réf. fabricant K0805.212063070
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • GJL 300.
modèle
  • Surfaces de support et de serrage usinées avec précision.
Exemple de commande
  • K0805.212030050
Note
  • Distance de trame 50 ±0,02 mm.
  • Les cubes de serrage avec alésages de trame sont utilisés sur les centres d’usinage horizontaux.
  • Les trous de trame marqués alphanumériquement garantissent une affectation définie des éléments de serrage en cas de répétition.
  • Les cubes de serrage sont adaptés aux tables de machines pour machines-outils selon DIN 55201 et JIS6337-1980.
  • Les boulons de positionnement pour le débranchement des palettes sur les tables de machines selon DIN 55201 doivent être commandés séparément.
  • Les bouchons de protection pour fermer les trous de trame doivent être commandés séparément.
  • Livraison avec anneaux de levage pour le transport.
  • Autres dimensions sur demande.
Note de dessin
  • 1) Trousse de trame
  • 2) Perçage de passage pour vis cylindrique DIN 912 (D3/D4)

Caractéristique(s):

  • H 1 : 50 mm
  • Matériau du corps de base : GJL300
  • Appellation : Cubes de montage
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec perçages modulaires
  • Type: B
  • L 1 : 350 mm
  • H 3 : 18 mm
  • L 2 : 500 mm
  • L 3 : 400 mm
  • D 1 = filetage : M12
  • D = alésage de passage : 12 mm
  • L 7 : 100 mm
  • L 5 : 315 mm
  • L 6 : 200 mm
  • D 2 = diamètre intérieur : 25 mm
  • D 3 = trou de fixation : M16
  • D 4 = trou de fixation : M16
  • NL = nombre dans le sens longitudinal : 5
  • NB = nombre dans le sens transversal : 11
  • D 5 = filetage : M16
  • L 11 : 25
  • Nombre de perforations : 288