Palettes interchangeables, Forme B, avec perforations régulières, GJL300

Réf.: K0801.2126363
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0801.2126363
EAN / GTIN 4059245496037
Réf. fabricant K0801.2126363
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • GJL 300.
modèle
  • Surfaces de serrage meulées.
Exemple de commande
  • K0801.2124040
Note
  • Les palettes interchangeables avec des trous de trame sont utilisées de manière double face avec l’angle de serrage. Les palettes interchangeables sont démontées et fixées de deux côtés à l’angle de serrage. Cela permet un remplacement rationnel des dispositifs de serrage.
  • Les trous de trame marqués alphanumériquement garantissent une affectation définie des éléments de serrage en cas de répétition.
  • Les bouchons de protection pour la fermeture des trous de trame doivent être commandés séparément.
Note de dessin
  • 1) Trousse de trame
  • 2) Perçage de passage pour vis cylindrique DIN 912, M16

Caractéristique(s):

  • H 2 : 585 mm
  • Matériau du corps de base : GJL300
  • Appellation : palettes interchangeables
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec perçages modulaires
  • Type: B
  • H 3 : 600 mm
  • L 2 : 580 mm
  • D 1 = filetage : M12
  • D = alésage de passage : 12 mm
  • Nombre de trous de fixation : 7
  • N 1 = nombre de trous perforés : 138
  • NL = nombre dans le sens longitudinal : 11
  • NB = nombre dans le sens transversal : 11

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier