Plaque de base, Forme C, avec rainure en T, GJL300

Réf.: K0800.31860120
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article K0800.31860120
EAN / GTIN 4059245492749
Réf. fabricant K0800.31860120
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • GJL 300.
modèle
  • Surfaces d’appui et de serrage meulées.
Exemple de commande
  • K0800.31440060
Note
  • Les plaques de base avec rainures en T sont utilisées pour la construction de dispositifs modulaires. Ces plaques de base sont positionnées et fixées directement sur les tables de machines.
  • Les distances précises des rainures dans le sens longitudinal et transversal garantissent une très grande répétabilité des serrures.
  • Les deux trous directionnels servent à aligner la plaque de base sur la table de la machine.
  • Les trous de fixation sont intégrés du côté du client en fonction de la table de la machine.
  • Les goujons de positionnement pour débrancher les plaques de base doivent être commandés séparément.
  • Livraison avec anneaux de levage avec rainures en T pour le transport.
  • Autres dimensions sur demande.
Note de dessin
  • 1) Perçage de positionnement

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : GJL300
  • Appellation : Plaque de base
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec rainure en T
  • Type: C
  • L 6 : 1100 mm
  • L 9 : 100 mm
  • D 2 = diamètre intérieur : 30 mm
  • NL = nombre dans le sens longitudinal : 11
  • NB = nombre dans le sens transversal : 5