Plaque de base, Forme B, avec perforations régulières, GJL300

Réf.: K0800.21650100
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article K0800.21650100
EAN / GTIN 4059245492596
Réf. fabricant K0800.21650100
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • GJL 300.
modèle
  • Surfaces d’appui et de serrage meulées.
Exemple de commande
  • K0800.21240060
Note
  • Distance de trame 50 ±0,02 mm.
  • Les plaques de base avec alésages à trame sont utilisées pour la construction de dispositifs modulaires. Ces plaques de base sont positionnées et fixées directement sur les tables de la machine.
  • Les deux trous directionnels servent à aligner la plaque de base sur la table de la machine.
  • Les trous de fixation sont intégrés du côté du client en fonction de la table de la machine.
  • Les trous de trame marqués alphanumériquement garantissent une affectation définie des éléments de serrage en cas de répétition.
  • Les goujons de positionnement pour débrancher les plaques de base doivent être commandés séparément.
  • Les bouchons de protection pour la fermeture des trous de trame doivent être commandés séparément.
  • Livraison avec anneaux de levage pour le transport.
  • Autres dimensions sur demande.
Note de dessin
  • 1) Perçage de positionnement

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : GJL300
  • Appellation : Plaque de base
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec perçages modulaires
  • Type: B
  • D 1 = filetage : M16
  • D = alésage de passage : 16 mm
  • L 6 : 900 mm
  • D 2 = diamètre intérieur : 30 mm
  • N 1 = nombre de trous perforés : 200
  • NL = nombre dans le sens longitudinal : 19
  • NB = nombre dans le sens transversal : 9