Clé à ergot, avec bec

Réf.: K0787.080090
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
Référence article K0787.080090
EAN / GTIN 4059245260058
Réf. fabricant K0787.080090
Article hors catalogue L31350 174106
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier spécial.
modèle
  • Durci et laissé dans le ton du breuvage.
Exemple de commande
  • K0787.012014
Note
  • Pour les écrous à encoches DIN 1804, les écrous à roulements DIN 981 et nos éléments de réglage en hauteur K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695 (deux clés à ergot sont nécessaires pour le montage des éléments de réglage en hauteur). Avec bords arrondis pour une meilleure manipulation.

Caractéristique(s):

  • Appellation : clé à ergot
  • RoHS : vrai
  • L: 280 mm
  • Version 1 : avec nez
  • T : 8
  • D min. : 80 mm
  • D max. : 90 mm
  • pour écrou à rainure DIN 1804 : M52 - M60
  • pour écrous pour roulements DIN 981 : M60 - M70