Point d’accrochage, orientable, revêtement en plastique, sans ressort à lame, rouge, Acier

Réf.: K0773.2000
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
Référence article K0773.2000
EAN / GTIN 4059245153862
Réf. fabricant K0773.2000
Article hors catalogue L31350 121809
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier 1.6541.
  • Bouc de soudure en acier S355JR.
modèle
  • Armatures forgées, hautement résistantes, enduites de plastique, rouges.
  • Bouc de soudure forgé, traité à haute résistance, blanc.
Exemple de commande
  • K0773.1000
Note
  • Les points d’ancrage pour le soudage permettent un montage rapide.
  • Ils offrent une construction compacte et sont résistants à tous les côtés avec une sécurité 4 fois contre les ruptures.
  • Le bouchon de soudure est forgé à partir de matériaux très soudables S355JR (St 52-3). Les boutons de distance servent de mesure de distance pour l’espace d’air nécessaire pour le soudage des racines (env. 3 mm).
  • La capacité de charge indiquée dans le tableau est clairement indiquée sur le bouchon de soudure. Elle s’applique au cas le plus défavorable pour les types de charge énumérés ci-contre.
  • Le soudage doit être effectué par un soudeur certifié selon EN 287-1.

Caractéristique(s):

  • H: 32 mm
  • H 1 : 45 mm
  • Couleur du corps principal : rouge
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Point d’accrochage
  • Surface du composant : nu
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : revêtement plastique
  • L: 81 mm
  • Version 1 : pivotante
  • Version 2 : sans ressort à lame
  • Clé en acier Corps de base : 1,6541
  • L 1 : 40 mm
  • Type de fixation : soudable
  • B 1 : 38 mm
  • S: 13
  • Capacité de charge kg : 2000
  • Soudure : HV 5 + a3