Anneau de levage, pivotant et rotatif, revêtement en plastique, classe de qualité 8, rouge, Acier

Réf.: K0770.3654
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0770.3654
EAN / GTIN 4059245153831
Réf. fabricant K0770.3654
Article hors catalogue L31350 121786
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • Classe de qualité 8, roulement à billes.
  • Revêtement plastique, rouge.
Exemple de commande
  • K0770.1018
Note
  • Construction compacte et légère, entièrement résistante à tous les côtés. 4 fois la sécurité contre les ruptures dans toutes les directions de charge. Orientable à 360°. Plage d’inclinaison du membre max. 180°. Grâce au roulement à billes, l’anneau de levage peut également pivoter sous charge.
  • Que ce soit pour soulever des charges ou pour sécuriser la charge, les tourbillons de butée rotatifs sont utilisés dans de nombreux domaines.
  • Pour la validité des charges de charge, il faut toujours s’assurer que l’anneau est en ligne avec la charge de charge. L’anneau de levage doit être plan sur la surface d’appui et toujours complètement vissé.

Caractéristique(s):

  • H: 205 mm
  • H 1 : 95 mm
  • D 1 : 85 mm
  • B : 50 mm
  • Couleur du corps principal : rouge
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : anneau de levage
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : revêtement plastique
  • L: 54 mm
  • Version 1 : pivotante et rotative
  • Exécution 2 : classe de qualité 8
  • L 1 : 90 mm
  • Type de fixation : vissable
  • D = filetage : M36
  • Ouv.: 75
  • S: 22
  • Capacité de charge kg : 8000

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier