Zéro, verticale, non revêtue, Acier inoxydable

Réf.: K0759.01
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
Référence article K0759.01
EAN / GTIN 4059245170470
Réf. fabricant K0759.01
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier inoxydable 1.4310.
modèle
  • blancs.
Note
  • Échelles en acier inoxydable dans des modèles rigides avec arrière autocollant. Section 15 x 1 mm.
  • Surface matée et mise à l’échelle contrastée noire profonde. La mise à l’échelle est laser profond.
Sur demande
  • Point zéro à droite/en bas ou au centre
  • – Mise à l’échelle en haut/à droite ou des deux côtés
  • - Autres longueurs

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : zéro
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • Version 1 : verticale
  • Type de fixation : autocollant
  • Type de produit: zéro