Zéro, horizontal, non revêtue, Acier inoxydable

Réf.: K0759.00
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0759.00
EAN / GTIN 4059245170418
Réf. fabricant K0759.00
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier inoxydable 1.4310.
modèle
  • blancs.
Note
  • Échelles en acier inoxydable dans des modèles rigides avec arrière autocollant. Section 15 x 1 mm.
  • Surface matée et mise à l’échelle contrastée noire profonde. La mise à l’échelle est laser profond.
Sur demande
  • Point zéro à droite/en bas ou au centre
  • – Mise à l’échelle en haut/à droite ou des deux côtés
  • - Autres longueurs

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : zéro
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • Version 1 : horizontale
  • Type de fixation : autocollant
  • Type de produit: zéro

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier