Pied articulé, Forme A, Acier

Réf.: K0742.005012X125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0742.005012X125
EAN / GTIN 4059245202836
Réf. fabricant K0742.005012X125
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Matériaux, modèles
  • Plateau en acier, laqué jaune. Broche filetée en acier, galvanisée.
Note
  • Pieds articulés très résistants en acier avec pied jaune-black.
  • Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont basées sur une série d’essais au cours de laquelle une charge statique a été appliquée perpendiculairement à l’assiette située au centre de la broche. Les forces radiales, telles que celles générées par les vibrations ou d’autres effets de vibration, affectent la capacité de charge et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 28 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : pied articulé
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Type: A
  • Ouv.: 14
  • D 1 = filetage : M12
  • S: -
  • Capacité de charge max. k N (uniquement en cas de charge statique) k N : 15 kN
  • D = diamètre du plateau : 50 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier