Vis de calibrage, avec embout, traité, Acier, Clé 10

Réf.: K0705.20X50
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
Référence article K0705.20X50
EAN / GTIN 4059245150557
Réf. fabricant K0705.20X50
Article hors catalogue L31350 119794
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier A2.
modèle
  • Classe de résistance 12,9. Diamètre de tige meublé, blanc.
  • Acier inoxydable blanc ou en acier trempé.
Exemple de commande
  • K0705.06X20 (indiquer la longueur L1)
Note
  • Les vis d’ajustement avec approche peuvent être plus que les vis ordinaires: Ils sont considérés comme un « élément de construction » pour diverses tâches. Ils conduisent souvent à la solution la plus économique, car ils simplifient les constructions complexes. Les vis d’ajustement avec approche permettent les effets de rationalisation qui sont aujourd’hui décisifs.

Caractéristique(s):

  • D : M16
  • D 2 : 30 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Vis de calibrage
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : trempée
  • Version 1 : avec embout
  • L 1 : 50 mm
  • Type de fixation : Six-pans creux
  • Classe de résistance: 12,9
  • SW = largeur de clé : 10
  • K: 14
  • Type de produit: Vis
  • G = filetage / pour filetage : M16
  • D 1 = diamètre : 20
  • ISO : similaire à ISO 7379