Vis de calibrage, avec embout, traité, Acier, Clé 5

Réf.: K0705.10X30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0705.10X30
EAN / GTIN 4059245150281
Réf. fabricant K0705.10X30
Article hors catalogue L31350 1368
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier A2.
modèle
  • Classe de résistance 12,9. Diamètre de tige meublé, blanc.
  • Acier inoxydable blanc ou en acier trempé.
Exemple de commande
  • K0705.06X20 (indiquer la longueur L1)
Note
  • Les vis d’ajustement avec approche peuvent être plus que les vis ordinaires: Ils sont considérés comme un « élément de construction » pour diverses tâches. Ils conduisent souvent à la solution la plus économique, car ils simplifient les constructions complexes. Les vis d’ajustement avec approche permettent les effets de rationalisation qui sont aujourd’hui décisifs.

Caractéristique(s):

  • D : M8
  • D 2 : 16 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Vis de calibrage
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : trempée
  • Version 1 : avec embout
  • L 1 : 30 mm
  • Type de fixation : Six-pans creux
  • Classe de résistance: 12,9
  • SW = largeur de clé : 5
  • K: 7
  • Type de produit: Vis
  • G = filetage / pour filetage : M8
  • D 1 = diamètre : 10
  • ISO : similaire à ISO 7379

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier