Manivelle, Forme D, carré femelle, sablé, rotatif, similaires à DIN 469, avec poignée pivotante, Fonte grise, Clé 10+0,2

Réf.: K0685.208X10
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
Référence article K0685.208X10
EAN / GTIN 4059245100804
Réf. fabricant K0685.208X10
Article hors catalogue L31350 119117
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • radié.
modèle
  • Manivelle moulée par trempe ou fonte sphéroïdale.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 24 mm
  • D 1 : 24 mm
  • Matériau du corps de base : Fonte grise
  • Appellation : Manivelle
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : sablée
  • Exécution 1 : Carré femelle
  • Version 2 : pivotante
  • Type: D
  • Type de forme : avec poignée pivotante
  • H 3 : 33 mm
  • DI : similaire à DIN 469 N
  • SW = largeur de clé : 10+0,2
  • Type de produit: Poignée pivotante
  • Poignée: poignée ronde
  • A = entraxe : 80 mm
  • Diamètre de la poignée : 20 mm