Sauterelles rapides, avec verrouillage de sécurité, non revêtue, pied vertical, Acier inoxydable

Réf.: K0663.106103
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K0663.106103
EAN / GTIN 4059245432288
Réf. fabricant K0663.106103
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • l’acier inoxydable.
  • Élément de poignée polyamide.
  • Étrier de déverrouillage TPE.
modèle
  • blancs.
  • Élément de poignée bleu, noir ou rouge.
Exemple de commande
  • K0663.106101
  • (Couleur de la poignée bleue)
Notice de commande
  • Δ Insérer la couleur de poignée souhaitée à ce stade.
Note
  • Douilles articulées de haute qualité sans entretien. Utilisation constante et durable de la force lors de l’ouverture et de la fermeture. La stabilité optimale est obtenue grâce au bras de serrage conique avec profil en U. Avec verrouillage interne de la barre avec fusible automatique.
Sur demande
  • Autres couleurs de poignée.
accessoires
  • K0106
  • K0384
  • K0390
  • K0392
  • K0667
Note de dessin
  • 1) Pointe de butée position 1
  • 2) Pointe de butée position 2

Caractéristique(s):

  • H: 175,7 mm
  • D : 5,5 mm
  • B : 10,2 mm
  • Matériau des composants : Polyamide
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • A 1 : 29 mm
  • L: 86,5 mm
  • Version 1 : avec verrouillage de sécurité
  • A: 14 mm
  • Couleur du composant : rouge signalisation RAL 3020
  • Exécution 2 : Pied vertical
  • L 1 : 53 mm
  • A 2 : 7 mm
  • B 1 : 5,2 mm
  • B 2 : 17,5 mm
  • Force manuelle FH : 160
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • C : 37,6
  • B 3 : 12,5 mm
  • A 3 : 12 mm
  • B 6 : 53,4 mm
  • Schéma des trous : 3
  • Force de retenue F 1 : 1350 N
  • Force de serrage F 4 : 1050 N
  • Force de retenue F 2 : 1650 N
  • Force de serrage F 3 : 920 N
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M6x35
  • C 2 : 5,5 mm
  • Angle d’ouverture de la poignée en position 1 : 46°
  • Angle d’ouverture du bras de support sans butée : 141°
  • Angle d’ouverture du bras de support en position 1 : 56°
  • Angle d’ouverture du bras de support en position 2 : 83°
  • Angle d’ouverture de la poignée en position 2 : 56°