Sauterelles rapides, standard, non revêtue, pied vertical, Acier inoxydable

Réf.: K0663.106001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0663.106001
EAN / GTIN 4059245199853
Réf. fabricant K0663.106001
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • l’acier inoxydable.
  • Élément de poignée polyamide.
modèle
  • blancs.
  • Élément de poignée bleu, noir ou rouge.
Exemple de commande
  • K0663.105001 (couleur de la poignée bleue)
Notice de commande
  • Δ Insérer la couleur de poignée souhaitée à ce stade.
Note
  • Douilles articulées de haute qualité sans entretien. Utilisation constante et durable de la force lors de l’ouverture et de la fermeture. La stabilité optimale est obtenue grâce au bras de serrage conique avec profil en U.
Sur demande
  • Autres couleurs de poignée.
accessoires
  • K0106
  • K0384
  • K0390
  • K0392
  • K0667
Note de dessin
  • 1) Pointe de butée position 1
  • 2) Pointe de butée position 2

Caractéristique(s):

  • H: 169 mm
  • D : 5,5 mm
  • B : 10,2 mm
  • Matériau des composants : Polyamide
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • A 1 : 29 mm
  • L: 86,5 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 14 mm
  • Couleur du composant : bleu outremer RAL 5002
  • Exécution 2 : Pied vertical
  • L 1 : 53 mm
  • A 2 : 7 mm
  • B 1 : 5,2 mm
  • B 2 : 17,5 mm
  • Force manuelle FH : 160
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • C : 37,6
  • B 3 : 12,5 mm
  • A 3 : 12 mm
  • B 6 : 43,5 mm
  • Schéma des trous : 3
  • Force de retenue F 1 : 1350 N
  • Force de serrage F 4 : 1050 N
  • Force de retenue F 2 : 1650 N
  • Force de serrage F 3 : 920 N
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M6x35
  • C 2 : 5,5 mm
  • Angle d’ouverture de la poignée en position 1 : 46°
  • Angle d’ouverture du bras de support sans butée : 141°
  • Angle d’ouverture du bras de support en position 1 : 56°
  • Angle d’ouverture du bras de support en position 2 : 83°
  • Angle d’ouverture de la poignée en position 2 : 56°

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier