Sauterelles rapides, avec verrouillage de sécurité, nitrocarburé et oxydé, pied vertical, Acier

Réf.: K0663.010100
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
Référence article K0663.010100
EAN / GTIN 4059245432097
Réf. fabricant K0663.010100
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
  • Élément de poignée polyamide.
  • Étrier de déverrouillage TPE.
modèle
  • nitrocarburé et noir oxydé.
  • Élément de poignée bleu, noir ou rouge.
Exemple de commande
  • K0663.006101 (couleur de la poignée bleue)
Notice de commande
  • Δ Insérer la couleur de poignée souhaitée à ce stade.
Note
  • Douilles articulées de haute qualité sans entretien. Utilisation constante et durable de la force lors de l’ouverture et de la fermeture. La stabilité optimale est obtenue grâce au bras de serrage conique avec profil en U. Avec verrouillage interne de la barre avec fusible automatique.
Sur demande
  • Autres couleurs de poignée.
accessoires
  • K0106
  • K0383
  • K0388
  • K0390
  • K0391
  • K0392
  • K0393
Note de dessin
  • 1) Pointe de butée position 1
  • 2) Pointe de butée position 2

Caractéristique(s):

  • H: 254 mm
  • D : 9 mm
  • B : 14,1 mm
  • Matériau des composants : Polyamide
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : nitrocarburé et oxydé
  • A 1 : 50 mm
  • L: 153 mm
  • Version 1 : avec verrouillage de sécurité
  • A: 32 mm
  • Couleur du composant : gris noir RAL 7021
  • Exécution 2 : Pied vertical
  • L 1 : 95 mm
  • A 2 : 8 mm
  • B 1 : 7,1 mm
  • B 2 : 25,5 mm
  • Force manuelle FH : 250
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • C : 62,3
  • B 3 : 18,5 mm
  • A 3 : 27 mm
  • A 4 : 3,5 mm
  • B 6 : 56,5 mm
  • Schéma des trous : 2
  • Force de retenue F 1 : 2500 N
  • Force de serrage F 4 : 2800 N
  • Force de retenue F 2 : 4500 N
  • Force de serrage F 3 : 1500 N
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M10x55
  • C 2 : 13 mm
  • Angle d’ouverture de la poignée en position 1 : 19°
  • Angle d’ouverture du bras de support sans butée : 176°
  • Angle d’ouverture du bras de support en position 1 : 6°
  • Angle d’ouverture du bras de support en position 2 : 97°
  • Angle d’ouverture de la poignée en position 2 : 59°