Sauterelles rapides, antistatique, nitrocarburé et oxydé, pied horizontal, Acier

Réf.: K0662.008024
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
Référence article K0662.008024
EAN / GTIN 4059245520473
Réf. fabricant K0662.008024
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
  • Élément de poignée polyamide.
modèle
  • nitrocarburé et noir oxydé.
  • Élément de poignée noir graphite.
Exemple de commande
  • K0662.005024
Note
  • Douilles articulées de haute qualité sans entretien.
  • Utilisation constante et durable de la force lors de l’ouverture et de la fermeture.
  • La stabilité optimale est obtenue grâce au bras de serrage conique avec profil en U.
Application
  • Les composants, composants et appareils électriques ou électroniques sensibles (ESD) peuvent être endommagés ou même détruits en raison d’une décharge électrostatique dans un environnement proche (ESD).
  • Une décharge électrostatique peut être provoquée par des personnes ou par la manipulation de composants sensibles à l’ESD (par exemple lors de la fabrication, du montage, du transport, du stockage, etc.).
  • Afin d’éviter une décharge électrostatique, des produits à dissipation électrique conformes à la norme DIN EN 61340-5-1 sont requis dans l’environnement électronique.
  • Ces produits peuvent être utilisés pour les applications ESD ou les zones de protection ESD (EPA) conformément à la norme DIN EN 61340-5-1.
Avantages
  • - Fabriqué à partir d’un plastique spécial électriquement dissipant
  • - Pour la protection des composants, composants et appareils sensibles, électriques ou électroniques
  • - Les tendeurs rapides (tendeurs de force surpuissants, tendeurs à levier à genoux) servent de dispositif de montage et de support
  • - Poignée ergonomique et conviviale
accessoires
  • K0098
Sécurité
  • Ces produits ESD peuvent également être utilisés pour les appareils, les composants et les systèmes de protection dans les zones à risque d’explosion.
  • L’utilisation de ces produits ESD empêche la production d’étincelles électrostatiques et, par conséquent, l’inflammation possible des gaz et des poussières qui peuvent provoquer une explosion dans des espaces fermés.
  • Afin de protéger les personnes actives dans des atmosphères explosibles, les fabricants et les exploitants d’appareils doivent appliquer et respecter les directives ATEX.
  • Ces produits ESD sont testés pour la dissipation électrique par le TÜV SÜD.
Groupes cibles
  • Fabricants d’appareils qui doivent respecter la directive ATEX 2014/34/EU.
  • Exploitant qui doit se conformer à la directive ATEX 1999/92/CE.

Caractéristique(s):

  • H: 184,2 mm
  • D : 6,8 mm
  • B : 32 mm
  • Matériau des composants : Polyamide
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • PL Acier inoxydable : faux
  • Surface du corps de base : nitrocarburé et oxydé
  • A 1 : 39 mm
  • L: 107 mm
  • Version 1 : antistatique
  • A: 21 mm
  • Couleur du composant : noir graphite RAL 9011
  • Exécution 2 : Pied horizontal
  • L 1 : 62 mm
  • A 2 : 9 mm
  • B 1 : 45 mm
  • B 2 : 20,6 mm
  • Force manuelle FH : 190
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • C : 32,7
  • B 3 : 15,6 mm
  • A 3 : 19 mm
  • B 5 : 2,5 mm
  • B 6 : 41,5 mm
  • Schéma des trous : 3
  • Force de retenue F 1 : 2000 N
  • Force de serrage F 4 : 1350 N
  • Force de retenue F 2 : 2800 N
  • Force de serrage F 3 : 940 N
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M8x45
  • Angle d’ouverture de la poignée sans butée : 86°
  • Angle d’ouverture de la poignée en position 1 : 26°
  • Angle d’ouverture du bras de support sans butée : 158°
  • Angle d’ouverture du bras de support en position 1 : 13°
  • Angle d’ouverture du bras de support en position 2 : 93°
  • Angle d’ouverture de la poignée en position 2 : 61°