Sauterelles rapides, standard, non revêtue, pied vertical, Acier inoxydable

Réf.: K0661.108003
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
Référence article K0661.108003
EAN / GTIN 4059245432875
Réf. fabricant K0661.108003
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • l’acier inoxydable.
  • Élément de poignée polyamide.
modèle
  • blancs.
  • Élément de poignée bleu, noir ou rouge.
Exemple de commande
  • K0661.105001
  • (Couleur de la poignée bleue)
Notice de commande
  • Δ Insérer la couleur de poignée souhaitée à ce stade.
Note
  • Douilles articulées de haute qualité sans entretien. Utilisation constante et durable de la force lors de l’ouverture et de la fermeture. La stabilité optimale est obtenue grâce au bras de serrage conique avec profil en U.
Sur demande
  • Autres couleurs de poignée.
accessoires
  • K0106
  • K0384
  • K0390
  • K0392
  • K0667

Caractéristique(s):

  • H: 88,2 mm
  • H 1 : 84,3 mm
  • D : 6,2 mm
  • B : 14,1 mm
  • Matériau des composants : Polyamide
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • A 1 : 44 mm
  • L: 223,1 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 26 mm
  • Couleur du composant : rouge signalisation RAL 3020
  • Exécution 2 : Pied vertical
  • L 1 : 74,9 mm
  • A 2 : 9 mm
  • B 1 : 9,1 mm
  • B 2 : 21 mm
  • Force manuelle FH : 200
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • C : 46,5
  • B 3 : 16 mm
  • A 4 : 3,5 mm
  • B 6 : 41,5 mm
  • Schéma des trous : 3
  • Force de retenue F 1 : 2000 N
  • Force de serrage F 4 : 1400 N
  • Force de retenue F 2 : 2800 N
  • Force de serrage F 3 : 830 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 86°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 67°
  • Type de poignée Serrage rapide : horizontal
  • M = broche de pression : M8x45
  • C 2 : 10,5 mm