Sauterelles rapides, standard, nitrocarburé et oxydé, pied horizontal, Acier

Réf.: K0660.005001
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
Référence article K0660.005001
EAN / GTIN 4059245199327
Réf. fabricant K0660.005001
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
  • Élément de poignée polyamide.
modèle
  • nitrocarburé et noir oxydé.
  • Élément de poignée bleu, noir ou rouge.
Exemple de commande
  • K0660.005001
  • (Couleur de la poignée bleue)
Notice de commande
  • Δ Insérer la couleur de poignée souhaitée à ce stade.
Note
  • Douilles articulées de haute qualité sans entretien. Utilisation constante et durable de la force lors de l’ouverture et de la fermeture. La stabilité optimale est obtenue grâce au bras de serrage conique avec profil en U.
accessoires
  • K0106
  • K0098
  • K0383
  • K0388
  • K0390
  • K0391
  • K0392
  • K0393

Caractéristique(s):

  • H: 43,4 mm
  • H 1 : 38,9 mm
  • D : 5,5 mm
  • B : 16,8 mm
  • Matériau des composants : Polyamide
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • PL Acier inoxydable : faux
  • Surface du corps de base : nitrocarburé et oxydé
  • A 1 : 27 mm
  • L: 125,7 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 18 mm
  • Couleur du composant : bleu outremer RAL 5002
  • Exécution 2 : Pied horizontal
  • L 1 : 41,8 mm
  • A 2 : 4,5 mm
  • B 1 : 27,3 mm
  • B 2 : 13,2 mm
  • Force manuelle FH : 100
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • C : 17,2
  • B 3 : 9,2 mm
  • A 3 : 13,5 mm
  • B 5 : 2 mm
  • B 6 : 22,5 mm
  • Schéma des trous : 2
  • Force de retenue F 1 : 650 N
  • Force de serrage F 4 : 620 N
  • Force de retenue F 2 : 900 N
  • Force de serrage F 3 : 550 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 86°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 67°
  • Type de poignée Serrage rapide : horizontal
  • M = broche de pression : M5x25
  • C 2 : 5,25 mm