Broches de serrage, Forme B, avec serrage latéral, bruni, Acier de construction

Réf.: K0643.218053
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
Référence article K0643.218053
EAN / GTIN 4059245020928
Réf. fabricant K0643.218053
Article hors catalogue L31350 843
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier de construction.
  • Vis de serrage en acier de compensation.
modèle
  • Boîtier bruni.
  • Vis de serrage retraitée à 10.9, durcie et enduite de PTFE.
Note
  • En raison de la tension latérale, le mandrin de serrage est particulièrement adapté au second usinage de pièces de tournage et de fraisage avec trou de sac. Par rotation ou fraisage, le diamètre D peut être ajusté au diamètre de la pièce à serrer.
  • Le mouvement de serrage se fait manuellement à l’aide d’une clé à six pans creux creux.
  • * D min. = diamètre minimal autorisé sur lequel ″D″ peut être tourné ou fraisé.
Montage
  • Étendez le mandrin de serrage d’environ 0,1 mm (course de serrage) sur le diamètre à la retraite. Maintenant, le mandrin de serrage peut être tourné ou fraisé au diamètre requis. Une bague de verrouillage est fournie pour l’usinage.
  • Si nécessaire, la bride peut être centrée dans un alésage ou à l’aide de goupilles.
  • La forme A est livrée avec 6 vis de fixation.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 21 mm
  • H: 44,4 mm
  • H 1 : 25,4 mm
  • D 2 : 25 mm
  • D 1 : 53,3 mm
  • Matériau des composants : Acier pour traitement thermique
  • Matériau du corps de base : Acier de construction
  • Appellation : Broches de serrage
  • Surface du composant : trempé, durci et revêtu de PTFE
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • Version 1 : avec serrage latéral
  • Type: B
  • H 3 : 45 mm
  • Ouv.: 6
  • Couple de serrage max. : 66 Nm
  • Application : pièces usinées
  • Force de serrage max. : 20 kN
  • D = diamètre max. : 53,3 mm
  • D = diamètre min. : 18 mm
  • Type de fixation : Serrage intérieur