Description:
Les boulons de blocage sont utilisés pour éviter une modification de la position de blocage par des forces transversales.
Des exemples de ceci sont le blocage en longueur et en hauteur ainsi que le blocage de position dans la construction de machines, d’appareils, de meubles et de véhicules spéciaux.
Ce n’est qu’après le débrayage manuel du boulon qu’il est possible de passer à une autre position de blocage. Si le débrayage doit être effectué pendant une longue période et que le rebond de la tige d’arrêt doit être évité, la forme C ou la forme D doit être utilisée.
Les matériaux utilisés permettent une utilisation diversifiée.
Pour les exigences avec une résistance à la corrosion très élevée, les boulons de blocage en acier inoxydable A4 sont recommandés.
Version en acier inoxydable A2
- Douille filetée et poignée champignon 1.4305.
- Goupille d’arrêt durcie 1.4034.
- Goupille d’arrêt non durcie 1.4305.
- Ressort de pression 1.4310.
Version en acier inoxydable A4
- Douille filetée, poignée fongique et goupille d’arrêt 1.4404.
- Ressort de pression 1.4401 ou 1.4571.
Version en acier inoxydable A2
- Douille filetée blanche.
- Poignée fongique blanche.
- Goupille d’arrêt durcie ou non durcie, meulée et blanche.
Version en acier inoxydable A4
- Douille filetée blanche.
- Poignée fongique blanche ou rayée.
- Broche d’arrêt meulée, nickelée chimiquement ou blanche.
Sur demande
accessoires
- Bagues d’espacement K0665.
- Kit de fixation pour pièces à parois minces K2146.
Caractéristique(s):
- D 2 : 18 mm
- Taille: 0
- Matériau des composants : Acier inoxydable
- Matériau du corps de base : Acier inoxydable
- Appellation : goupille de blocage
- Surface du composant : nu
- PL Acier inoxydable : vrai
- RoHS : vrai
- Surface du corps de base : brute
- Version 1 : avec rainure d’encliquetage
- Clé en acier Corps de base : 1,4404
- Type: D
- L 1 : 15 mm
- Type de forme : avec rainure d’encliquetage, avec contre-écrou
- L 2 : 6 mm
- Course S : 4 mm
- Type de produit: Standard
- L 3 : 13 mm
- D 1 = filetage : M8x1
- SW 1 : 10 mm
- SW 2 : 13 mm
- Force du ressort en fin de course F 2 env. : 15,5 N
- Force initiale du ressort F 1 env. : 7 N
- F x 30° : 1
- D = diamètre du boulon : 4 mm
- Contre-écrou : avec contre-écrou