Mâchoire à gradins, trempées, Acier

Réf.: K0587.0801
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
Référence article K0587.0801
EAN / GTIN 4059245315499
Réf. fabricant K0587.0801
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • Mâchoire étagée durcie, surfaces de serrage meulées.
  • Barre de grippage durcie.
Exemple de commande
  • K0587.0801
Note
  • Les mâchoires de niveau d’embout conviennent aux tendeurs centriques. En tournant les mâchoires, l’ouverture peut être augmentée ou réduite. Les bandes de grip peuvent également être remplacées par des barres de serrage avec surface de serrage lisse.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 12 mm
  • H 1 : 34,1 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Mâchoire à gradins
  • RoHS : vrai
  • Version 2 : trempée
  • B 1 : 23 mm
  • B 2 : 17 mm