Charnière, revêtement par poudre, Aluminium

Réf.: K0580.251515
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
Référence article K0580.251515
EAN / GTIN 4059245190485
Réf. fabricant K0580.251515
Article hors catalogue L31350 1940
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Moulage sous pression en aluminium.
  • Axe acier inoxydable.
modèle
  • Charnière argentée par poudre.
  • Axe blanc.
Exemple de commande
  • K0580.251515
Note
  • Charnières pour éléments de surface et profilés en aluminium, non suspendues.
  • La charnière peut être équipée d’un capuchon en plastique sur les goujons porteurs.
  • Les valeurs de charge indiquées sur les charnières sont des valeurs indicatives non contraignantes, sans tenir compte des facteurs de sécurité et à l’exclusion de toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d’information et ne constituent pas une garantie juridiquement contraignante de propriétés.
  • Les valeurs de charge sont déterminées dans des conditions de laboratoire. Si la charnière convient à l’application respective, chaque utilisateur doit déterminer individuellement.
  • Différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions météorologiques et l’usure peuvent affecter les valeurs déterminées.
Sur demande
  • Charnières avec nez de guidage (rainures 5, 6, 8, 10, 12 et 14) pour profilés en aluminium.
  • Combinaison de différentes longueurs d’ailes.

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : Acier inoxydable
  • Matériau du corps de base : Aluminium
  • Appellation : Charnière
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : revêtement par poudre
  • Type de fixation : Trous de fixation
  • Type de produit: Charnière
  • A 1 = entraxe gauche : 15 mm
  • A 2 = distance entre les trous à droite : 15 mm
  • F 1 : 275 N
  • F 2 : 215 N