Butée en caoutchouc, type D, Acier

Réf.: K0571.05002055
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0571.05002055
EAN / GTIN 4059245178544
Réf. fabricant K0571.05002055
Article hors catalogue L31350 960
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Pièces métalliques en acier résistance 5.6 ou acier inoxydable.
  • Élastomère caoutchouc naturel, dureté moyenne, 55° Shore A.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Acier inoxydable blanc.
Exemple de commande
  • K0571.00800855
Note
  • Les tampons en caoutchouc sont utilisés, entre autres, pour le stockage des unités et comme butée de choc pour limiter la course de ressort en cas de masses en mouvement.
  • En raison de la composition du matériau, les tampons en caoutchouc sont de couleur de contact, ce qui peut entraîner des traces d’abrasion et de décoloration sur les sols ou les surfaces d’appui.
  • Des tampons en caoutchouc non-contact en EPDM gris clair sont disponibles sur demande.
Plage de température
  • -30 °C à +80 °C
Sur demande
  • Autres duretés courtes.

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : Élastomère caoutchouc naturel
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : butée en caoutchouc
  • Type de filetage : Filetage extérieur
  • Exécution 1 : Type D
  • Couleur du composant : noir
  • D = diamètre extérieur : 50
  • Dureté Shore : 55A
  • G = filetage : M10
  • Rigidité du ressort N/: 646 mm
  • Charge : 1938 N

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier