Aimant, pince plate, ronde, NDFEB

Réf.: K0564.01
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0564.01
EAN / GTIN 4059245170326
Réf. fabricant K0564.01
Article hors catalogue L31350 116681
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier.
  • NdFeB (néodyme).
  • Gaine de protection en caoutchouc synthétique.
modèle
  • Boîtier galvanisé.
  • Manteau de protection en caoutchouc noir.
Exemple de commande
  • K0564.01
Note
  • Grappeurs plats avec vis, système blindé. Avec gaine de protection en caoutchouc pour protéger les surfaces sensibles. La gaine de protection en caoutchouc augmente le coefficient de frottement, de sorte que des forces d’adhérence latérales élevées sont obtenues.
Plage de température
  • max. 60 °C.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence
  • 2) Aimant
  • 3) Caoutchouc

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : Caoutchouc
  • Matériau du corps de base : NDFEB
  • Appellation : aimant
  • Exécution 1 : pince plate
  • Couleur du composant : noir
  • Version 2 : ronde
  • Type de fixation : Filetage extérieur
  • D = diamètre extérieur : 22
  • Classe de marchandises dangereuses : Classe de danger 9
  • D 2 = filetage : M4
  • Force d’adhérence : 50 N
  • Température* max. °C : 60

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier