Aimant, pince plate, ronde, NDFEB

Réf.: K0563.05
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
Référence article K0563.05
EAN / GTIN 4059245170302
Réf. fabricant K0563.05
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier.
  • NdFeB (néodyme).
  • Gaine de protection en caoutchouc synthétique.
modèle
  • Boîtier galvanisé.
  • Manteau de protection en caoutchouc noir.
Exemple de commande
  • K0563.01
Note
  • Pince plate avec douille filetée, système blindé. Avec gaine de protection en caoutchouc pour protéger les surfaces sensibles. La gaine de protection en caoutchouc augmente le coefficient de frottement, de sorte que des forces d’adhérence latérales élevées sont obtenues.
Plage de température
  • max. 60 °C.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence
  • 2) Aimant
  • 3) Caoutchouc

Caractéristique(s):

  • D 1 : 10 mm
  • Matériau des composants : Caoutchouc
  • Matériau du corps de base : NDFEB
  • Appellation : aimant
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : pince plate
  • Couleur du composant : noir
  • Version 2 : ronde
  • Type de fixation : Filetage intérieur
  • D = diamètre extérieur : 66
  • Classe de marchandises dangereuses : Classe de danger 9
  • D 2 = filetage : M5
  • Force d’adhérence : 180 N
  • Température* max. °C : 60