Aimant, pince plate, ronde, NDFEB

Réf.: K0562.02
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
Référence article K0562.02
EAN / GTIN 4059245170227
Réf. fabricant K0562.02
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier.
  • NdFeB (néodyme).
  • Gaine de protection en caoutchouc synthétique.
modèle
  • Boîtier galvanisé.
  • Manteau de protection en caoutchouc noir.
Exemple de commande
  • K0562.01
Note
  • Grappin plat avec filetage intérieur, système blindé. Avec gaine de protection en caoutchouc pour protéger les surfaces sensibles. La gaine de protection en caoutchouc augmente le coefficient de frottement, de sorte que des forces d’adhérence latérales élevées sont obtenues.
Plage de température
  • max. 60 °C.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence
  • 2) Aimant
  • 3) Caoutchouc

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : Caoutchouc
  • Matériau du corps de base : NDFEB
  • Appellation : aimant
  • Exécution 1 : pince plate
  • Couleur du composant : noir
  • Version 2 : ronde
  • Type de fixation : Filetage intérieur
  • D = diamètre extérieur : 31
  • D 2 = filetage : M5
  • Force d’adhérence : 75 N
  • Température* max. °C : 60