Aimant, plots magnétiques plats, ronde, Alnico

Réf.: K0558.02
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
Référence article K0558.02
EAN / GTIN 4059245170074
Réf. fabricant K0558.02
Article hors catalogue L31350 116655
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier.
  • Noyau magnétique AlNiCo.
modèle
  • Boîtier peint en rouge.
Exemple de commande
  • K0558.01
Note
  • Système blindé. Les aimants à tête plate sont utilisés pour une installation dans des dispositifs en cas de faible encombrement.
Plage de température
  • max. 450 °C.
Sur demande
  • Autres couleurs.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Alnico
  • Appellation : aimant
  • Surface du composant : laqué
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : Plots magnétiques plats
  • Couleur du composant : rouge
  • Version 2 : ronde
  • Type de fixation : Alésage
  • D = diamètre extérieur : 29
  • D 1 = trou de fixation : 5 mm
  • Force d’adhérence : 55 N
  • Température* max. °C : 450