Aimant, plots magnétiques, ronde, Alnico

Réf.: K0557.02
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
Référence article K0557.02
EAN / GTIN 4059245170029
Réf. fabricant K0557.02
Article hors catalogue L31350 1485
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier.
  • Noyau magnétique AlNiCo.
modèle
  • Boîtier peint en rouge.
Exemple de commande
  • K0557.01
Note
  • Aimant dur dans un boîtier en aluminium et une gaine en acier. Système blindé. Les aimants en pot trouvent leur utilisation pour le maintien, le levage, ainsi que pour l’installation dans des dispositifs.
  • En raison de l’application de peinture, le diamètre extérieur D peut avoir jusqu’à 0,8 mm de surdimensionnement.
Plage de température
  • max. 450 °C.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Alnico
  • Appellation : aimant
  • Surface du composant : laqué
  • Exécution 1 : Plots magnétiques
  • Couleur du composant : rouge
  • Version 2 : ronde
  • Type de fixation : Filetage intérieur
  • D = diamètre extérieur : 21
  • D 1 = filetage : M6
  • Force d’adhérence : 28 N
  • Température* max. °C : 450