Aimant, Forme C, pince plate, ronde, NDFEB

Réf.: K0553.26
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
Référence article K0553.26
EAN / GTIN 4059245169863
Réf. fabricant K0553.26
Article hors catalogue L31350 116641
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier.
  • Coeur magnétique NdFeB.
modèle
  • Boîtier galvanisé.
Note
  • Système blindé. Avec le matériau d’aimant permanent NdFeB, la force d’adhérence par rapport au SmCo augmente encore d’environ 10-20 %.
Plage de température
  • max. 80 °C.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : NDFEB
  • Appellation : aimant
  • Surface du composant : galvanisé
  • Exécution 1 : pince plate
  • Version 2 : ronde
  • Type: C
  • Type de fixation : Filetage extérieur
  • D = diamètre extérieur : 20 ±0,15
  • D 3 = filetage : M6
  • Force d’adhérence : 140 N
  • Température* max. °C : 80