Aimant, Forme B, pince plate, ronde, NDFEB

Réf.: K0553.14
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0553.14
EAN / GTIN 4059245169788
Réf. fabricant K0553.14
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier.
  • Coeur magnétique NdFeB.
modèle
  • Boîtier galvanisé.
Note
  • Système blindé. Avec le matériau d’aimant permanent NdFeB, la force d’adhérence par rapport au SmCo augmente encore d’environ 10-20 %.
Plage de température
  • max. 80 °C.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • D 1 : 6 mm
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : NDFEB
  • Appellation : aimant
  • Surface du composant : galvanisé
  • Exécution 1 : pince plate
  • Version 2 : ronde
  • Type: B
  • Type de fixation : Filetage intérieur
  • D = diamètre extérieur : 13 ±0,15
  • D 2 = filetage : M3
  • Force d’adhérence : 60 N
  • Température* max. °C : 80

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier