Aimant, pince à tige, ronde, NDFEB

Réf.: K0552.04
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
Référence article K0552.04
EAN / GTIN 4059245169627
Réf. fabricant K0552.04
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier.
  • Coeur magnétique NdFeB.
modèle
  • Boîtier galvanisé.
Exemple de commande
  • K0552.01
Note
  • Système blindé. Les pinces à barres sont utilisées pour l’installation dans l’acier et le fer.
  • Cette exigence est posée principalement dans la construction d’installations et de machines.
  • Utilisé aussi comme aimant de trou de sac.
  • Taille D 50 : Système avec 4 aimants de Ø 18 mm.
Plage de température
  • max. 80 °C.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : NDFEB
  • Appellation : aimant
  • Surface du composant : galvanisé
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : Pince à tige
  • Version 2 : ronde
  • Type de fixation : Filetage intérieur
  • D = diamètre extérieur : 16
  • D 1 = filetage : M4
  • Force d’adhérence : 90 N
  • Température* max. °C : 80
  • peut être raccourci : 6 mm