Aimant, Forme B, pince à tige, ronde, Smco

Réf.: K0551.02
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
Référence article K0551.02
EAN / GTIN 4059245337125
Réf. fabricant K0551.02
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en laiton.
  • Coeur magnétique SmCo.
Note
  • Modèle lisse, système blindé. Diamètres « D » poncés avec tolérance d’ajustement h6. Les préhenseurs SmCo ne doivent en aucun cas être pressés directement dans le fer, sinon des pertes de force d’adhérence dues à un court-circuit magnétique se produisent. Les aimants de préhension SmCo sont particulièrement adaptés pour une utilisation immédiate sur les machines de soudage ponctuel, car aucune démagnétisation ne se produit.
Plage de température
  • max. 200 °C.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : Laiton
  • Matériau du corps de base : Smco
  • Appellation : aimant
  • Surface du composant : poncée
  • Exécution 1 : Pince à tige
  • Version 2 : ronde
  • Type: B
  • Type de fixation : sans
  • D = diamètre extérieur : 6
  • D 1 = filetage : M3
  • Force d’adhérence : 8 N
  • Température* max. °C : 200
  • Distance par rapport aux parois métalliques : 1,5 mm