Aimant, Forme A, pince à tige, ronde, Smco

Réf.: K0551.01
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
Référence article K0551.01
EAN / GTIN 4059245169511
Réf. fabricant K0551.01
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en laiton.
  • Coeur magnétique SmCo.
Note
  • Modèle lisse, système blindé. Diamètres « D » poncés avec tolérance d’ajustement h6. Les préhenseurs SmCo ne doivent en aucun cas être pressés directement dans le fer, sinon des pertes de force d’adhérence dues à un court-circuit magnétique se produisent. Les aimants de préhension SmCo sont particulièrement adaptés pour une utilisation immédiate sur les machines de soudage ponctuel, car aucune démagnétisation ne se produit.
  • Sans réduction de la force d’adhérence, les pinces à barres peuvent être réduites de la cote « H1 ».
Plage de température
  • max. 200 °C.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • H 1 : 10 mm
  • Matériau des composants : Laiton
  • Matériau du corps de base : Smco
  • Appellation : aimant
  • Surface du composant : poncée
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : Pince à tige
  • Version 2 : ronde
  • Type: A
  • Type de fixation : sans
  • D = diamètre extérieur : 6
  • Classe de marchandises dangereuses : Classe de danger 9
  • Force d’adhérence : 8 N
  • Température* max. °C : 200
  • Distance par rapport aux parois métalliques : 1,5 mm