Aimant, Forme B, pince plate, ronde, Smco

Réf.: K0550.12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0550.12
EAN / GTIN 4059245169443
Réf. fabricant K0550.12
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier.
  • Coeur magnétique SmCo.
modèle
  • Boîtier galvanisé.
Note
  • Grappes plates, système blindé. Les préhenseurs plats avec SmCo-Kern ont une force d’adhérence trois à cinq fois supérieure à celle des pinces AlNiCo ou en ferrite dure.
Plage de température
  • max. 200 °C.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • D 1 : 6 mm
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Smco
  • Appellation : aimant
  • Surface du composant : galvanisé
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : pince plate
  • Version 2 : ronde
  • Type: B
  • Type de fixation : Filetage intérieur
  • D = diamètre extérieur : 8 ±0,15
  • D 2 = filetage : M3
  • Force d’adhérence : 11 N
  • Température* max. °C : 200

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier