Aimant, Forme B, pince plate, ronde, Smco

Réf.: K0550.11
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
Référence article K0550.11
EAN / GTIN 4059245169436
Réf. fabricant K0550.11
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier.
  • Coeur magnétique SmCo.
modèle
  • Boîtier galvanisé.
Note
  • Grappes plates, système blindé. Les préhenseurs plats avec SmCo-Kern ont une force d’adhérence trois à cinq fois supérieure à celle des pinces AlNiCo ou en ferrite dure.
Plage de température
  • max. 200 °C.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • D 1 : 6 mm
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Smco
  • Appellation : aimant
  • Surface du composant : galvanisé
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : pince plate
  • Version 2 : ronde
  • Type: B
  • Type de fixation : Filetage intérieur
  • D = diamètre extérieur : 6 ±0,15
  • D 2 = filetage : M3
  • Force d’adhérence : 5 N
  • Température* max. °C : 200