Aimant, Forme B, pince plate, ronde, Ferrite dure

Réf.: K0549.08
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
Référence article K0549.08
EAN / GTIN 4059245169245
Réf. fabricant K0549.08
Article hors catalogue L31350 984
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier.
  • Noyau magnétique Hartferrit.
modèle
  • Boîtier galvanisé.
Note
  • Grappes plates avec filetage, système blindé.
  • Sur les modèles D 80, D 100 et D 125, les fissures de cheveux sur la surface d’adhérence du matériau magnétique intégré ne peuvent être évitées techniquement. Ils n’affectent en aucun cas le fonctionnement de l’aimant adhésif.
Plage de température
  • max. 200 °C.
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence

Caractéristique(s):

  • D 1 : 12 mm
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : ferrite dure
  • Appellation : aimant
  • Surface du composant : galvanisé
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : pince plate
  • Version 2 : ronde
  • Type: B
  • Type de fixation : Filetage intérieur
  • D = diamètre extérieur : 50 ±0,20
  • D 2 = filetage : M6
  • Force d’adhérence : 220 N
  • Température* max. °C : 100